リチウムボタン電池 cr2450のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
81件の「リチウムボタン電池 cr2450」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン電池CR2450」、「CR2450」、「リチウム電池 cr2450」などの商品も取り扱っております。
リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウランキング1位
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5質量(g)6.2電圧(V)3外径(Φmm)24.5タイプCR2450
1個
139税込153
当日出荷

リチウムコイン電池 D 三菱電機ランキング2位
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウランキング4位
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウランキング5位
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
1パック(2個)
599税込659
当日出荷

1個ほか
248税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.2タイプCR1616電圧(V)3外径(Φmm)16
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
1個ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別数字書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
1セット(15本)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
59税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに厚さ(mm)3質量(g)4タイプCR2430電圧(V)3外径(Φmm)24.5
1個
139税込153
当日出荷

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
1個ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
1パック
329税込362
当日出荷